Beli Meteran Baja Steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Measuring Tape Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp439.900

    Kennedy Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    Non-reflective steel tape with nylon coated blade for maximum durability. The tape is housed in a high impact ABS plastic case with flush winding handle and belt clip. For ease of use, the tape is finished off with a handy plastic loop and metal end hook.
    atribut:
    • Special Features: Belt Clip EEC Class II
    • Blade Width (mm): 13
    • Overall Depth (mm): 26
    • Overall Width (mm): 115
  2. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  3. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  4. TRUSCO Measuring Tape Steel Pocket Type (Meteran)
    Mulai

    Rp339.900

    TRUSCO Measuring Tape Steel Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Specification : JIS1, 455mm pitch display
    atribut:
    • Weight (g): 200
    • Tape Width (mm): 10
    • Tape Length (m): 10
    • Tape Thickness (mm): 0.17
    • Standard Tension (N): 20
  5. KRISBOW Measuring Tape Steel Time Speed (Meteran)
    Mulai

    Rp409.900

    KRISBOW Measuring Tape Steel Time Speed (Meteran)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 270x200x65
  6. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    95% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  7. monotaro Measuring Tape Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp77.900

    monotaro Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    The measurement of distance and length.
    atribut:
    • Tape Width (mm): 12.5
    • Scale: Single-sided / 1mm Unit
    • The material (tape): steel
    • Surface Treatment: Nylon coat
    • Tape Thickness (mm): 0.14
    • Case Material: ABS resin
    • Length (m): 10
  8. Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp95.900

    Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
  9. KRISBOW Measuring Tape Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp329.900

    KRISBOW Measuring Tape Steel (Meteran)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 265x165x40
  10. Jason Measuring Tape Steel Chrome Plated Shell (Meteran)
    Mulai

    Rp279.900

    Jason Measuring Tape Steel Chrome Plated Shell (Meteran)
    Deskripsi:
    High Quality Steel Plate Tape
    atribut:
    • Length (m): 50
  11. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  12. KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    Pocket Tapes - Utility TapesSteel Diameter TapePengukur diameter yang berukuran kecil dan rule yang rata ini menyediakan 2 macam ketepatan pengukuran yaitu pada pengukuran linear/garis lurus biasadan pengukuran diameter (p). Digunakan untuk mengukur keliling lingkaran misalnya pipa, kayu, dll.
    atribut:
    • Length (m): 2
    • Width (mm): 10
  13. KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    69%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
  14. TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp25.900

    TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
  15. Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp159.900

  16. KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feet
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  17. BluePoint Measuring Tape Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp1.799.900

    BluePoint Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    - Includes inch and metric scale, - Quick rewind design for ease of use, - Rewinding lever conveniently stored in housing, - Non-slip grip provides confidence and comfort.
  18. MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)
    53%
    Mulai

    Rp259.900

    MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
Daftar Harga Meteran Baja Steel Terbaru November 2026
Kennedy Measuring Tape Steel (Meteran)Rp439.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
TRUSCO Measuring Tape Steel Pocket Type (Meteran)Rp339.900
KRISBOW Measuring Tape Steel Time Speed (Meteran)Rp409.900
Senator Measuring Tape Push-Pull Steel (Meteran)Rp42.900
Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran)Rp29.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp32.900
monotaro Measuring Tape Steel (Meteran)Rp77.900
Sherlock Measuring Tape (Meteran)Rp95.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)